Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB293036

Global Industrial Ventilateur pour espaces confinés 12 po, plastique rotomoulé, 1 vitesse, 2700 pi³/min, 1 HP

Description du produit
Le Global Industrial Les ventilateurs d'espaces confinés ™ assurent une ventilation efficace des regards, vides sanitaires, réservoirs, remorques et bien plus encore. Fabriqué en plastique rotomoulé, ce ventilateur de qualité industrielle est doté d'une seconde peau plus épaisse que le moulage par injection, lui conférant une résistance accrue aux températures extrêmes et aux chocs. Résistant aux UV et aux produits chimiques, ce ventilateur à vitesse unique est léger et portable grâce à sa poignée de transport. Ses pieds en caoutchouc minimisent le bruit et les vibrations. Ce modèle fonctionne dans une plage de températures ambiantes de 0 à 40 °C (32 à 104 °F). Il est fourni avec un câble d'alimentation de 4,5 m (15 pi) équipé d'une prise 14 AWG. Certifié ETL et cETL, ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.

PRIX PROMOTIONNEL
$219.95

était $629.00
Économisez $409.05 (65%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur19-3/8 po
Profondeur14-7/8 po
Hauteur20-13/16 po
Poids31 lb
Longueur du cordon15 ft
Diamètre du ventilateur12 po

Détails du produit

Température ambiante maximale104 °F
Nombre de vitesses1
Nombre de lames6
Type de moteurAir totalement clos au-dessus
Puissance750 W
MatérielPlastique
Phase1
Type de lamePlastique
Référence fabricant293036
Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
Niveau sonore83
MarqueGlobal Industrial
tr/min3400 rpm
TypeVentilateur de soufflage
CFM2700 CFM
puissance1 HP
CouleurBleu
Intensité de courant8.7 A
Type de lecteurEntraînement direct
Hertz60 Hz
Régime moteur élevé3,400 rpm
Tension115 V
ComprendVentilateur pour espaces confinés
CaractéristiquesRésistant aux UV et aux produits chimiques
Type de cordon d'alimentation14AWG

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsCertifié ETL et cETL