Prix : 6 755,00 $
Poids &Dimensions
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 75 lbs (34,09 kg)
- Longueur de la tige descendante 20 in (50,8 cm)
- Diamètre du ventilateur 144 in (365,76 cm)
- Zone de refroidissement 2000 ft²
- Diamètre 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- Type de lame Alliage d’aluminium
- Emplacement de montage Au plafond
- Nombre de vitesses Variable
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 4,8 A
- Type de lecteur Lecteur Driect
- Matériau Aluminium
- Réversible Oui
- T/mn élevé 88 tr/min
- Tension 208 / 240 V
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1
- Comprend Câble de raccordement interne, câbles en acier de sécurité, boîte de commande
- CFM haute 165600 CFM
- Type de moteur Courant direct sans brosse (BLDC)
- Watts 680 W
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs de lame Argent métallique
- hertz 60 Hz
- Décibels 40
- Numéro de référence du fabricant 293042
- Fonctionnalités Système d’alarme incendie de soutien
- Type de ventilateur Industrielles, commerciales, agricoles
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL,cUL (UL), États-Unis
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Floor Standing Portable Clear Divider Safety Partition, 5'W x 5'H
Article nº : 989059
Pas encore évalué
335,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 334,00 $ plus
Global Industrial™ 14' HVLS Ceiling Fan - BLDC Motor - 182280 CFM - 208/240V
Article nº : 293043
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
7 089,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ 12' HVLS Ceiling Fan - BLDC Motor - 165600 CFM - 208/240V
6755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires