Prix : 7 185,00 $
Poids &Dimensions
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
- Longueur de la tige descendante 60 in (152,4 cm)
- Diamètre du ventilateur 192 in (487,68 cm)
- Zone de refroidissement 4000 ft²
- Diamètre 16 pi (4,88 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- Type de lame Alliage d’aluminium
- Emplacement de montage Au plafond
- Nombre de vitesses Variable
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 5,7 A
- Type de lecteur Lecteur Driect
- Matériau Aluminium
- Réversible Oui
- T/mn élevé 78 tr/min
- Tension 208 / 240 V
- Puissances en chevaux 1-1/4 HP
- Phase 1
- Comprend Câble de raccordement interne, câbles en acier de sécurité, boîte de commande
- CFM haute 199680 CFM
- Type de moteur Courant direct sans brosse (BLDC)
- Watts 820 W
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs de lame Argent métallique
- hertz 60 Hz
- Décibels 45
- Numéro de référence du fabricant 293044
- Fonctionnalités Système d’alarme incendie de soutien
- Type de ventilateur Industrielles, commerciales, agricoles
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL,cUL (UL), États-Unis
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Floor Standing Portable Clear Divider Safety Partition, 5'W x 5'H
Article nº : 989059
Pas encore évalué
329,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 414,00 $ plus
Global Industrial™ 18' HVLS Ceiling Fan - BLDC Motor - 259200 CFM - 208/240V
Article nº : 293045
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
7 599,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ 16' HVLS Ceiling Fan - BLDC Motor - 199680 CFM - 208/240V
7185,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires