Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB293019

Global Industrial™ Ventilateur mural lavable de 30", 1 vitesse, 9 600 CFM, 1/3 HP, monophasé

Description du produit
✓ Moteur à vitesse unique, entièrement étanche, classé IP55, d'une puissance de 1/3 HP
✓ Conçu pour fonctionner dans des environnements humides et corrosifs
✓ Débit maximal de 9 600 CFM à 1 050 tr/min

Idéal pour une utilisation dans les cuisines, les hôpitaux, les usines agroalimentaires et bien d’autres lieux, ce ventilateur mural lavable de Global Industrial ™ 30" est la solution qu’il vous faut pour faire circuler de l’air frais dans les zones humides et très fréquentées, tout en respectant des normes sanitaires strictes. Fabriqué en acier inoxydable 304 électropoli, ce ventilateur est homologué par l’USDA et la NSF pour une utilisation dans les zones alimentaires. Ce ventilateur à vitesse unique est équipé d’un moteur entièrement encapsulé, certifié « washdown », ce qui lui permet de fonctionner en toute sécurité dans des environnements humides et corrosifs. Il résiste au lavage à l’eau chaude et aux solutions de nettoyage caustiques sans que ses performances n’en soient affectées. Garantie limitée de 5 ans.

  • La fonction d'inclinaison du support permet un réglage précis du débit d'air
  • Indice de protection IP55 : étanche à la poussière et à l'eau
  • Boîtier de raccordement intégré à raccorder directement au réseau électrique
  • Fonctionne à un niveau sonore de 60 dB
  • Kit de câble de sécurité comprenant un câble de 12' et 2 colliers de serrage
  • PRIX
    $2,449.00
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
    Largeur32-3/4 po
    Profondeur26-1/2 po
    Hauteur32-3/4 po
    Poids52.3 lb
    Diamètre du ventilateur30 po

    Détails du produit

    Nombre de vitesses1
    Type de ventilateurUsine - Résistant au lavage à haute pression
    Nombre de pales3
    Gamme de couleurs « Blade »Argent
    Type de moteurEntièrement fermé
    Emplacement de montageMur
    Puissance310 W
    MatériauAcier inoxydable
    Phase1
    Référence fabricant293019
    Intérieur/ExtérieurEn intérieur
    Niveau sonore60
    MarqueGlobal Industrial
    RPM1 050 tr/min
    CFM9600 CFM
    Puissance en chevaux3 PV
    CouleurArgent
    Intensité2.85 / 1.55 A
    Type d'entraînementEntraînement direct
    Tension115 / 230 V
    ComprendKit de câble de sécurité : câble de 12' avec 2 colliers de serrage
    CFM élevé9600 CFM
    Oscillant / Non oscillantNon oscillant
    CaractéristiquesIndice de protection IP55
    Type de cordon d'alimentationNon inclus - Raccordement fixe

    Garantie

    Garantie5 ans

    Conformité et certifications

    CertificationsHomologué UL et cUL. Certifié USDA et NSF pour les « zones alimentaires »