Souvent achetés ensemble
Prix : 1 059,00 $
✓ Le ventilateur à 6 vitesses s’adapte à une variété d’emplacements
✓ Déplace 9 400 de CFM
Le ventilateur de plafond industriel Global Industrial™ 72 » fournit des solutions efficaces et efficientes pour un refroidissement et une ventilation constants pendant les mois d’été tout en dispersant l’air chaud pendant les mois d’hiver. Ce ventilateur allie fonctionnalité et look élégant et moderne, ce qui le rend idéal dans un large éventail d’applications : des usines, des ateliers, des granges, des écuries, des maisons et des bureaux. Le ventilateur est alimenté par un moteur CC de 1/16 HP, 120V, 6 vitesses qui génère jusqu’à 9 400 CFM avec 9 pales en aluminium. Ce ventilateur de plafond industriel a le pouvoir de déplacer de grandes quantités d’air dans de grands espaces. En utilisant le moteur CC, le ventilateur de plafond fonctionne plus frais et beaucoup plus silencieux qu’un moteur AC traditionnel. Inclus avec le ventilateur sont une télécommande pour la facilité d’utilisation avec 6 vitesses et la direction inverse, ainsi que le matériel de montage, et une tige descendante de 6 « . UL, cUL répertorié et répond aux normes OSHA pour l’utilisation à l’intérieur. Pour une efficacité maximale du flux d’air, il est suggéré de monter le ventilateur à au moins 10' et pas plus de 25' au-dessus du sol. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 21,5 lbs (9,77 kg)
- Diamètre du ventilateur 72 in (182,88 cm)
- Zone de refroidissement 530 dans²
Détails du produit
- Nombre de lames 9
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Au plafond
- Nombre de vitesses 6
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 0,68 A
- Puissance en watts 47,5 W
- TR/MIN 145 tr/min
- Réversible Oui
- T/mn élevé 145 tr/min
- CFM 9400 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/16 HP
- Phase 1
- Comprend 6" Downrod
- CFM haute 9400 CFM
- Type de moteur Moteur à courant continu
- Watts 47,5 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Décibels 55
- Numéro de référence du fabricant 293047
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Grand ventilateur de plafond industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat ® programmable global, chaleur, fraîcheur, mode off, 5-1-1 programmable
Article nº : 246117
Pas encore évalué
64,95 $
Global Industrial™ Commercial Air Scrubber & Negative Air Machine avec filtre HEPA, 1000 CFM
Article nº : 293052
Pas encore évalué
1 859,00 $
Global Industrial™ Commercial Air Scrubber & Negative Air Machine avec filtre HEPA, 500 CFM, 115V
Article nº : 292938
Pas encore évalué
1 155,00 $
593,00 $
Global Industrial™ Ventilateur de plafond industriel 72 », moteur CC, 6 vitesses, 9400 CFM, noir
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires