Le Global Industrial Les ventilateurs d'espaces confinés ™ assurent une ventilation efficace des regards, vides sanitaires, réservoirs, remorques et bien plus encore. Fabriqué en plastique rotomoulé, ce ventilateur de qualité industrielle est doté d'une seconde peau plus épaisse que le moulage par injection, lui conférant une résistance accrue aux températures extrêmes et aux chocs. Résistant aux UV et aux produits chimiques, ce ventilateur à vitesse unique est léger et portable grâce à sa poignée de transport. Ses pieds en caoutchouc minimisent le bruit et les vibrations. Ce modèle fonctionne dans une plage de températures ambiantes de 0 à 40 °C (32 à 104 °F). Il est fourni avec un câble d'alimentation de 4,5 m (15 pi) équipé d'une prise 16 AWG. Certifié ETL et cETL, ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB293034
Global Industrial Ventilateur soufflant 8 po pour espaces confinés, en plastique rotomoulé, 1 vitesse, 1000 pi³/min, 1/3 HP
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$429.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 14 po |
| Profondeur | 14 po |
| Hauteur | 15 po |
| Poids | 16 lb |
| Longueur du cordon | 15 ft |
| Diamètre du ventilateur | 8 po |
Détails du produit
| Température ambiante maximale | 104 °F |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Nombre de lames | 9 |
| Type de moteur | Air totalement clos au-dessus |
| Puissance | 250 W |
| Matériel | Plastique |
| Phase | 1 |
| Type de lame | Plastique |
| Référence fabricant | 293034 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Niveau sonore | 75 |
| Marque | Global Industrial |
| tr/min | 3450 rpm |
| Type | Ventilateur de soufflage |
| CFM | 1000 CFM |
| puissance | 3 PV |
| Couleur | Bleu |
| Intensité de courant | 2.5 A |
| Type de lecteur | Entraînement direct |
| Hertz | 60 Hz |
| Régime moteur élevé | 3,450 rpm |
| Tension | 115 V |
| Comprend | Ventilateur pour espaces confinés |
| Caractéristiques | Résistant aux UV et aux produits chimiques |
| Type de cordon d'alimentation | 16AWG |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | Certifié ETL et cETL |