✓ Déplace jusqu'à 1 000 CFM d'air
✓ Le conduit de 7,6 m (25 pi) inclus est amovible et peut être fixé au réservoir.
Le Global Industrial Le ventilateur pour espaces confinés avec conduit de 7,6 m (25 pi) assure une ventilation efficace des regards, vides sanitaires, réservoirs, remorques et bien plus encore. Fabriqué en plastique rotomoulé, ce ventilateur industriel est doté d'une seconde peau plus épaisse que le moulage par injection, lui conférant une résistance accrue aux températures extrêmes et aux chocs. Résistant aux UV et aux produits chimiques. Léger et portable grâce à sa poignée de transport intégrée, ce ventilateur à vitesse unique est fourni avec un conduit de 7,6 m (25 pi) qui se range dans le boîtier amovible. Ses pieds en caoutchouc minimisent le bruit et les vibrations. Certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.