Prix : 365,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le climatiseur de fenêtre compact de 5 000 BTU de Global Industrial™ refroidit une pièce jusqu’à 150 pieds carrés. Comprend également le kit d'installation de fenêtre.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Louvers multidirectionnels
- Redémarrage automatique
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Poids 37,26 lbs (16,94 kg)
- Zone de couverture 150 ft²
- Largeur de fenêtre Min/Max 23 / 36 po
- Hauteur de la fenêtre Min/Max 16 in (40,64 cm)
- Longueur du cordon 6,5 pi (1,98 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 5000
- Circuit d’ampli 5 A
- Nombre de vitesses 2
- Fluide frigorigène R32
- Refroidissement des ampères 3,9 A
- CFM Faible 100 CFM
- Compresseur Lra 19
- Refroidissement de la plage de température 64 à 109 ° F
- CFM 100/141 CFM
- Tension 115 V
- Type de compresseur Rotary
- CFM haute 141 CFM
- Phase 1
- Comprend Kit fenêtre
- Watts Refroidissement 451 W
- Charge de réfrigérant 6,17 oz
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type LCDI
- Déshumidification 1,2
- Marque Global Industrial
- Décibels 60
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 293067
- Compresseur RLA 3,48
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
- Certifications UL, cUL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 11
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Climatiseur de fenêtre industriel™ global, 5 000 BTU, 115V
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires