Souvent achetés ensemble
Prix : 149,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- CFM 4 CFM
- Description Fixation de perceuse de tête d’angle
- Type de mandrin Standard Keyed
- Matériau du boîtier Aluminium
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Poignée de poignée latérale Non
- Consommation moyenne d’air SCFM 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Vitesse à vide 1800 rpm
- LB/PO2 lb/po2 90
- Matériau Aluminium
- Style Angle droit
- Numéro de référence du fabricant B2383978
- Couleur Rouge
- Réversible Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee 2407-20 M12 3/8" Cordless Drill/Driver (Bare Tool Only)
Article nº : B243240
Pas encore évalué
165,95 $
Ingersoll Rand SS5L5, 5 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634164
Pas encore évalué
3 715,00 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Right Angle Air Drill, Standard Keyed, 3/8 » Chuck, 1800 RPM
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires