Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Poids &Dimensions
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- CFM 4 CFM
- Description Fixation de perceuse d’angle droit
- TR/MIN 1800 rpm
- Type de mandrin Jacobs
- Matériau du boîtier Aluminium
- Comprend Poignée latérale & Jacobs Chuck & Chuck Key
- Poignée de poignée latérale Oui
- Consommation moyenne d’air SCFM 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Vitesse à vide 1800 rpm
- LB/PO2 lb/po2 90
- Matériau Aluminium
- Style Angle droit
- Numéro de référence du fabricant B2383979
- Couleur Argent
- Réversible Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee 2407-20 M12 3/8" Cordless Drill/Driver (Bare Tool Only)
Article nº : B243240
Pas encore évalué
165,95 $
Ingersoll Rand SS5L5, 5 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634164
Pas encore évalué
3 715,00 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Right Angle Air Drill, Jacobs, 1/2 » Chuck, 1800 RPM
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires