Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global™ clés du Cabinet - 30 clés, sable
Permet une identification facile et un stockage sécurisé des clés. Construction en acier solide. Serrure à disque avec 2 touches (keyed différemment). Trous pré-percés pour le montage facile au mur ou une porte. 30 numéroté porte-clés (1-30) et out-Key tags inclus. Poudre Manteau Sand finition. Navires assemblés. Garantie limitée de 1 ans.
Permet une identification facile et un stockage sécurisé des clés. Construction en acier solide. Serrure à disque avec 2 touches (keyed différemment). Trous pré-percés pour le montage facile au mur ou une porte. 30 numéroté porte-clés (1-30) et out-Key tags inclus. Poudre Manteau Sand finition. Navires assemblés. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Poids 7,06 lbs (3,21 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité clé 30
- Capacité 30 touches pi³
- Type de verrou Serrure à disque
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 493318
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kenneth
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Gregory R
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit très simple qui est bien construit, facile à installer et fonctionne comme il se doit.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,75 $
NMC M38RB signe de zone réglementée, autorisé uniquement à un Personnel, 10 "X 14", blanc/rouge
Article nº : B974645
Pas encore évalué
30,95 $
Global Industrial™ Key Cabinet - 30 Clés, Sable
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires