Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB292646

Global Industrial Ventilateur soufflant pour espaces confinés 16 po, conduit flexible de 16 pi, 2 vitesses, 2 850 pi³/min, 1 HP

Description du produit
✓ Déplace efficacement jusqu'à 2850 CFM d'air
✓ Comprend un conduit de 4,9 m (16 pi) à utiliser comme ventilateur d'extraction
✓ Cordon d'alimentation GFCI à 3 broches de 3 m (10 pi) de long

Ventilez et refroidissez efficacement les espaces restreints tels que les réservoirs, les vides sanitaires et les regards d'égout grâce à la vanne à 2 vitesses. Global Industrial® Ventilateur pour espaces confinés de 40 cm (16 po). Ce modèle comprend un conduit flexible en polyvinyle ignifugé double couche de 4,9 m (16 pi) de long, avec un raccord rapide permettant de transformer le ventilateur en système d'extraction. Il est équipé d'un moteur monophasé 120 V à lubrification permanente et de pales en alliage d'aluminium, assurant un débit d'air jusqu'à 2 850 pi³/min (83 dB). Un cordon d'alimentation de 3 m (10 pi) protégé par un disjoncteur différentiel protège l'utilisateur contre les chocs électriques lors de l'installation dans des zones où le ventilateur peut entrer en contact avec l'eau. Son boîtier et sa grille de protection en acier robuste sont de couleur jaune vif haute visibilité et il est muni d'une grande poignée de transport. Conforme aux normes OSHA et UL507, certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.

  • Deux vitesses sélectionnables : 2422 et 2850 pi³/min
  • Moteur monophasé de 1 CV, 120 V CA, produisant 3250 tr/min
  • Ventilateur à trois pales en alliage d'aluminium avec grille de protection robuste en fil d'acier.
  • Le cordon d'alimentation GFCI à 3 broches avec mise à la terre protège contre les chocs électriques et les incendies.
  • Quatre pieds en caoutchouc contribuent à minimiser les vibrations et à réduire le bruit.
  • Aucun assemblage requis
  • PRIX
    $739.00

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Poids47 lb
    Longueur du cordon10 ft
    Longueur du conduit16 ft
    Diamètre du ventilateur16 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Température ambiante maximale104 °F
    Nombre de vitesses2
    Nombre de lames3
    Type de moteurEntièrement clos
    Puissance720 W
    MatérielAluminium
    Phase1
    Type de lameAlliage d'aluminium moulé sous pression
    Référence fabricant292646
    Intérieur/ExtérieurIntérieur
    Niveau sonore83
    MarqueGlobal Industrial
    tr/min3250 rpm
    TypeVentilateur de soufflage
    CFM2850 CFM
    puissance1 HP
    CouleurJaune
    Intensité de courant6.0 A
    Type de lecteurEntraînement direct
    Hertz60 Hz
    Régime moteur élevé3,250 rpm
    Tension120 V
    Quantité par paquet1
    Oscillant/Non oscillantNon oscillant
    Type de cordon d'alimentationGFCI

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsCertifications ETL, cETL, OSHA et UL507