✓ Comprend un conduit de 9,75 m (32 pi) à utiliser comme ventilateur d'extraction
✓ Cordon d'alimentation GFCI à 3 broches de 3 m (10 pi) de long
Ventilez et refroidissez efficacement les espaces restreints tels que les réservoirs, les vides sanitaires et les regards d'égout grâce à la vanne à 2 vitesses. Global Industrial® Ventilateur pour espaces confinés de 40 cm (16 po). Ce modèle comprend un conduit flexible en polyvinyle ignifugé double couche de 9,75 m (32 pi) de long, avec un raccord rapide permettant de transformer le ventilateur en système d'extraction. Il est équipé d'un moteur monophasé 120 V à lubrification permanente et de pales en alliage d'aluminium, assurant un débit d'air jusqu'à 2 850 pi³/min (83 dB). Un cordon d'alimentation de 3 m (10 pi) protégé par un disjoncteur différentiel protège l'utilisateur contre les chocs électriques lors de l'installation dans des zones où le ventilateur peut entrer en contact avec l'eau. Son boîtier et sa grille de protection en acier robuste sont de couleur jaune vif haute visibilité et il est muni d'une grande poignée de transport. Conforme aux normes OSHA et UL507, certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.