Prix : 16 445,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hydra-Kool est un fabricant de premier plan de marchandises alimentaires pour toute application de vente au détail ou de magasin C. Combinant une ingénierie de pointe, une technologie innovante et la meilleure valeur globale de notre industrie, nous offrons des solutions grâce à une gamme exceptionnelle de caisses réfrigérées de charcuterie et de boulangerie dans le nouveau design en verre plat ou en verre incurvé traditionnel. Hydra-Kool peut également fournir à votre exploitation des alternatives de merchandising ouvertes grab 'n go pour maximiser vos profits.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Multiplexible
- Dimensions globales: 41"W x 31-1/2"D x 76-7/8"H
- (4) Étagères réglables avec arrêts de produit
- Éclairage LED dans la canopée et sous toutes les étagères
- Tirez vers le bas le rideau de nuit
- Contrôleur numérique
- Intérieur en acier gris revêtu de PVC
- Panneau avant argent
- Panneau avant inférieur gris à l’extérieur
- Pieds réglables
- Fefrigeration autonome
- Ventilateur d’évaporation coulant
- Contrôleur numérique avec alarme de pression
- Système à air forcé
- ETL-Assainissement
- cETLus
Poids &Dimensions
- Largeur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 76-7/8 po (195,26 cm)
- Profondeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Poids 632 lbs (287,27 kg)
Détails du produit
- Application Commercial
- Plage de température 36 à 40° °F
- Ampérage 26,3 A
- Tablette ajustable Oui
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier, Polystyrène, Verre
- Tension 115 V
- Description Ouvrir Display Merchandiser
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 23,3 pi³ (0,66 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- Watts 3 024,5 W
- Marque Hydra-Kool
- Série KGH-OF Grab-N-Go Haut profil
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant KGH-DE-40-S
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans de pièces et de main-d’œuvre, addt’l 4 ans compresseur (pièces seulement)
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETLus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hydra-Kool Grab-N-Go Marchandiseur à écran ouvert à profil élevé, 41 « L x 31-1/2 « P x 76-7 / 8 « H
16445,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit