Four de laboratoire à convection par gravité Quincy Lab 30GC, 2 pi³, 115 V, 1200 W
La série GC Étuves à convection Conçues pour répondre aux besoins des laboratoires industriels, des organismes de recherche et des établissements scolaires, ces enceintes sont robustes et polyvalentes. Elles servent au séchage, à la cuisson, au durcissement, à la stérilisation, à l'évaporation, au traitement thermique, au recuit et aux essais de pièces. Aussi esthétiques que durables, elles sont revêtues d'une peinture gris clair à finition martelée résistante aux rayures. Les portes s'ouvrent grâce à des poignées en thermoplastique haute résistance. Leur construction robuste à double paroi en acier assure une isolation optimale de l'espace de travail par une couche de 2,5 cm de laine minérale haute densité. L'intérieur est en acier aluminisé résistant à la corrosion.
Les étuves de laboratoire Quincy sont homologuées UL et cUL. Le panneau de commande est équipé d'un interrupteur à bascule marche/arrêt lumineux et d'un voyant de chauffe/cycle. La température est régulée par un thermostat hydraulique automatique ou un thermostat bimétallique (modèles 10GC et 10AF). Les modèles hydrauliques offrent un affichage pratique de la température en degrés Celsius et Fahrenheit.
Remarque : Cet appareil fonctionne en 115 volts aux États-Unis. Il est également disponible en 230 volts pour une utilisation à l'étranger.
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 30GC, 2,0 pieds cubes, 115 V, 1 200 W
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,059.00
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
| Poids | 57.2 lb |
| Dimensions extérieures | 20 po L x 25-1/2 po H x 14-1/4 po P |
| Dimensions intérieures | 18 po L x 15 5/8 po H x 12 po P |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Fours de laboratoire |
| Intensité de courant | 10.5 A |
| Type de porte | Solide |
| Plage de température | Température ambiante +25 à 450 (232 °F) |
| Capacité | 2.0 ft³ |
| Tension | 115 V |
| Stabilité | +/-3,0°C |
| Nombre d'étagères | 2 |
| Matériel | Double paroi en acier épais |
| Description | Étuve à convection pour laboratoire |
| Watts | 1200 W |
| Référence fabricant | 30GC |
| Thermostat | Hydraulique |
| Marque | Laboratoire Quincy |
Garantie
| Garantie | 18 mois |