Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ROULEMENT ACIER INDUSTRIEL 2 L’ESCABEAU
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Facilité de montage. 10" profond haute marche, aucune main courante. Serrure équipée de roulettes de ressort qui se rétractent lorsqu’ils marcher sur échelle ; pieds en caoutchouc poignée étage. Échelle des rouleaux librement après que vous descendez.
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Facilité de montage. 10" profond haute marche, aucune main courante. Serrure équipée de roulettes de ressort qui se rétractent lorsqu’ils marcher sur échelle ; pieds en caoutchouc poignée étage. Échelle des rouleaux librement après que vous descendez.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 19 in (48,26 cm)
- Profondeur de pas supérieure 10 in (25,4 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 19
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 12-23" »
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 2
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant 218G
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Escabeau roulant à 2 marches de 16 po de largeur avec marche supérieure de 10 po de profondeur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
94,95 $
Grip 16"W 2 Step Steel Rolling Ladder 10"D Top Step - 218G
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires