Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette roue surpasse pneumatique semi classique dans la facilité de roulement et capacité de porteurs. Esthétisme, résistance à la corrosion et légèreté sont des bonus supplémentaires, mais les coûts sont inférieurs à ceux de la plupart des jante type de caoutchouc-fatigué de capacité comparable.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Taille du roulement 5/8 en
- Gamme de diamètre de roue 9 à 12 pouces
- Longueur du moyeu 2-1/4 Décalage dans
- Capacité de poids 550 lbs (250 kg)
- Taille du pneu 10 x 2,75 po
Détails du produit
- Indice de roulette Roulettes
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type ACE-Tuf roues
- Marque Hamilton
- Type de roulement Ball
- Style Solide
- Numéro de référence du fabricant W-10-AVOINE-5/8
- Type de roue ACE-Tuf
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Ace-Tuf® de Hamilton roue 10 x 2,75-5/8" roulement à billes
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires