Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB422815

Global Industrial™ Feuillard en polypropylène, 1/2" de largeur x 7 200' de longueur x 0,026" d'épaisseur, mandrin de 16" x 6", noir

Description du produit
✓ Offre une meilleure tenue de charge que les feuillards en acier ou en nylon
✓ 7 200 pieds de long x 0,026 pouce d'épaisseur
✓ Résistance à la traction de 500 lb/pouce. Polypropylène de qualité manuelle.

Offrez à vos colis le feuillardage fiable dont ils ont besoin grâce au feuillard en polypropylène « Global Industrial ». Utilisez-le avec les outils de cerclage manuels et les chariots de cerclage couramment utilisés pour appliquer le feuillard sur des cartons, des surfaces co-régulées et des colis similaires. Ce feuillard en polypropylène présente les qualités de résistance, d’élasticité et de tension idéales pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Il maintient mieux les charges que les feuillards en acier ou en nylon, car il peut se contracter avec les charges tout en conservant sa tension. Polypropylène de qualité manuelle.

PRIX
$109.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
109.95
Acheter 3 unités
99.95Économisez10.00 (9)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur7200 ft
Épaisseur0.026 po
Largeur de la sangle2 po
Diamètre du noyau16 x 6 po

Détails du produit

StyleQualité « Hand-Grade »
Résistance à la rupture500 lb/in
MatériauPolypropylène
CouleurNoir
Référence fabricant422815
MarqueGlobal Industrial
RecyclableOui