Plaques de recouvrement en bois massif pour étagères grillagées, épaisseur 1"
Ces plaques de recouvrement solides et robustes peuvent être utilisées avec tous les types de finitions d'étagères grillagées. Grâce à leurs coins à coupe radiale, les plateaux s'adaptent parfaitement à toutes les tailles d'étagères. Ils sont recouverts d'une finition « Varnique » lisse et semi-brillante, adaptée à la préparation générale des aliments. Faciles d'entretien, ils se nettoient simplement à l'eau tiède et au savon doux. Le Varnique est également très résistant aux taches d'eau et aux salissures. Fabriqués aux États-Unis à partir de bois dur.
Revêtement en bois massif pour étagères grillagées – 36" de largeur x 24" de profondeur x 1" d'épaisseur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$349.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Capacité de charge | 600 lb |
Détails du produit
| Type | Étagère en fil métallique |
| Type d'étagère | Revêtement en bois |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Brun |
| Marque | John Boos |