Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



HeatStar

Référence :WB246080

Référence fabricant : HS400AG

Chauffage Heatstar pour serre professionnelle, double alimentation (GPL/GN), 120 V, 400 000 BTU

Description du produit
Ce chauffage de 400 000 BTU est conçu pour le chauffage des serres et/ou l'enrichissement en CO₂, ainsi que pour le chauffage des écuries. Il est certifié CSA et CE pour une utilisation dans les serres. Il fonctionne au gaz naturel ou au propane liquide et est livré de série avec un kit de conversion du gaz naturel au propane liquide. Le boîtier externe, le brûleur et la chambre de combustion sont tous fabriqués en acier inoxydable de haute qualité pour garantir une longue durée de vie. La chambre de combustion est hautement efficace, ce qui garantit une combustion propre et une teneur en éthylène inférieure à 0,6 ppm. Le modèle HS400AG est équipé de série d’un allumage automatique et d’autres dispositifs de sécurité tels qu’un interrupteur de débit d’air, un pressostat de gaz, un système de surveillance de la surchauffe, un détecteur de CO et un système de diagnostic intégré simple d’utilisation. Il est conçu pour être suspendu à l’aide de quatre boulons de suspension en acier inoxydable. Le HS400AG est livré avec un raccordement pour un thermostat local ou peut être configuré pour être géré par des thermostats commandés par ordinateur. Parmi les autres fonctionnalités en option, citons un relais d’allumage différé permettant d’échelonner le démarrage de plusieurs appareils de chauffage, un générateur de CO₂, un démarreur résistant à l’humidité et une alarme de panne à distance. Ce produit bénéficie d’une garantie limitée d’un an.

PRIX
$6,789.00

1
1
Expédié sous 6 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur26-15/16 po
Largeur46-3/4 po
Hauteur21-1/8 po
Poids123 lb
Zone de couverture10000 pieds carrés

Détails du produit

TypeChauffage pour serre
CFM4120 CFM
Puissance en chevaux2 PV
CouleurChrome
Intensité9.5 A
Puissance1140 W
Tension120 V
ComprendKit de conversion du gaz naturel au GPL
Lycée Watts1140 W
MatériauAcier inoxydable
Type d'allumageAllumage automatique
Référence fabricantHS400AG
BTU400000 BTU
Type de carburantPropane, gaz naturel
ThermostatOui
MarqueHeatStar

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsCSA