Ce chauffage de 400 000 BTU est conçu pour le chauffage des serres et/ou l'enrichissement en CO₂, ainsi que pour le chauffage des écuries. Il est certifié CSA et CE pour une utilisation dans les serres. Il fonctionne au gaz naturel ou au propane liquide et est livré de série avec un kit de conversion du gaz naturel au propane liquide. Le boîtier externe, le brûleur et la chambre de combustion sont tous fabriqués en acier inoxydable de haute qualité pour garantir une longue durée de vie. La chambre de combustion est hautement efficace, ce qui garantit une combustion propre et une teneur en éthylène inférieure à 0,6 ppm. Le modèle HS400AG est équipé de série d’un allumage automatique et d’autres dispositifs de sécurité tels qu’un interrupteur de débit d’air, un pressostat de gaz, un système de surveillance de la surchauffe, un détecteur de CO et un système de diagnostic intégré simple d’utilisation. Il est conçu pour être suspendu à l’aide de quatre boulons de suspension en acier inoxydable. Le HS400AG est livré avec un raccordement pour un thermostat local ou peut être configuré pour être géré par des thermostats commandés par ordinateur. Parmi les autres fonctionnalités en option, citons un relais d’allumage différé permettant d’échelonner le démarrage de plusieurs appareils de chauffage, un générateur de CO₂, un démarreur résistant à l’humidité et une alarme de panne à distance. Ce produit bénéficie d’une garantie limitée d’un an.
Chauffage Heatstar pour serre professionnelle, double alimentation GPL/GN, 240 V, 400 000 BTU
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$7,549.00
1
1
Expédié sous 6 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 26-15/16 po |
| Largeur | 46-3/4 po |
| Hauteur | 21-1/8 po |
| Poids | 123 lb |
| Zone de couverture | 10000 pieds carrés |
Détails du produit
| Type | Chauffage pour serre |
| CFM | 4120 CFM |
| Puissance en chevaux | 2 PV |
| Couleur | Chrome |
| Intensité | 5 A |
| Puissance | 1200 W |
| Tension | 240 V |
| Comprend | Kit de conversion du gaz naturel au GPL |
| Lycée Watts | 1200 W |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type d'allumage | Allumage automatique |
| Référence fabricant | HS408AG |
| BTU | 400000 BTU |
| Type de carburant | Propane, gaz naturel |
| Thermostat | Oui |
| Marque | HeatStar |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | CSA |