Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB502492

Étagère supplémentaire pour rayonnage sans vis à usage intensif Global Industrial™, 72" de largeur x 24" de profondeur, tablette en fil métallique

Description du produit
✓ Capacité de charge maximale de 1 200 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ou attache nécessaire

Le Global Industrial ™ Rayonnage sans boulons ultra-résistant avec tablette supplémentaire en treillis métallique est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Destinée aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.

Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ni attache n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Des renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Les tablettes grillagées assurent ventilation, visibilité et passage de la lumière. L’eau des sprinklers s’écoule facilement à travers les rayonnages, améliorant ainsi la sécurité incendie et réduisant les primes d’assurance.

* Les tablettes grillagées sont livrées en deux parties

PRIX PROMOTIONNEL
$90.97

était $129.95
Économisez $38.98 (30%)
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
Largeur72 po
Profondeur24 po
Jauge14 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeÉtagère supplémentaire
Type d'étagèrePlateforme grillagée
Capacité des étagères1200 lb
CouleurGris
StylePoutre à double rivet
MatériauAcier
Type de pontPlateforme grillagée
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an