✓ Capacité de charge maximale de 1 200 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
L'étagère supplémentaire sans boulons « Extra Heavy Duty » Global Industrial avec tablier en fil métallique est conçue pour optimiser votre espace de rangement. Conçue pour une utilisation dans le commerce de détail, les locaux commerciaux et les applications industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ni attache n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Des renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à double rivet à bouton fixe verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Le tablier en fil métallique assure ventilation, visibilité et passage de la lumière. L’eau des sprinklers s’écoule facilement à travers les rayonnages, améliorant ainsi la sécurité incendie et réduisant les primes d’assurance.
* Le tablier en fil métallique est livré en deux parties
Global Industrial
Référence :WB502494
Rayonnage sans vis à usage intensif Global Industrial™ : tablette supplémentaire, 72" de largeur x 48" de profondeur, plateau en fil métallique
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$215.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 48 po |
| Jauge | calibre 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Étagère supplémentaire |
| Type d'étagère | Plateforme grillagée |
| Capacité de rangement | 1200 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Poutre à double rivet |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Plateforme grillagée |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |