Prix : 889,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chauffe-eau Heatstar High Intensity Radiant Overhead HS4040PPNG Natural Gas Power Pile dirige la ligne de chaleur radiante du site vers les objets au niveau du sol, qui à leur tour, chauffent l’air environnant à la température désirée. Le personnel et les objets au niveau du sol bénéficient d’un confort instantané et économique. Idéal pour une utilisation dans les zones projetées ou venteuses comme un quai de chargement ou des baies mécaniques où les portes sont ouvertes pendant les conditions hivernales. 99,9 % efficace, il transfère presque tout le carburant qu’il brûle directement dans une chaleur radiante propre et sûre. A un allumage thermocouple pile de puissance avec pilote allumé manuellement, de sorte qu’aucune électricité n’est nécessaire. Dispose également d’un arrêt de sécurité sur le pilote et le brûleur, et les navires avec un thermostat. Les appareils de chauffage à haute intensité Heatstar sont protégés par une garantie d’assemblage de brûleur de 10 ans et une garantie limitée d’un an pour le contrôle du gaz. Consultez le manuel de l’utilisateur pour obtenir des instructions d’installation et pour obtenir le dédouanement des conseils combustibles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Heatstar High Intensity Heaters ont plusieurs sorties par série de modèles
- D’autres orifices de brûleur sont inclus qui permettent à l’installateur d’augmenter ou de diminuer la sortie du réchauffeur
- Chauffe-commandes Millivolt expédiés avec thermostat
- Les matériaux non corrosifs sont utilisés tout au long de la construction des appareils de chauffage
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 1000 ft²
- Dégagement du côté combustibles 30 in (76,2 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Longueur 33 in (83,82 cm)
- Dégagement vers le fond combustibles 68 in (172,72 cm)
- Dégagement vers combustibles Haut 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 6,8 - 14 po
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- Emplacement de montage Mur ou plafond
- BTU supérieure 40000
- BTU faible 30000
- Comprend Chauffage, Thermostat, Manuel
- Type Les rayons infrarouges
- Marque HEATSTAR
- Matériau Acier
- Type d’allumage Pile de puissance
- Numéro de référence du fabricant HS4040PPNG (HS10PPNG)
- Couleur Argent
- BTU 30000/40000
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
90,95 $
Chauffe-terrasse infrarouge de haute intensité Heatstar avec transformateur - Gaz naturel 40000 BTU
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires