Prix : 78,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
3M™ aventurer Tape 3243 est une feuille d’aluminium 2 mil (50 m) recuit revêtue d’une température élevée, extrêmement agressifs solvant acrylique adhésif autocollant. Spécialement conçu pour les applications de fermeture de conduit de fumée vif, Venture 3243 s’applique facilement aux conduits en tôle sur surfaces plates et irrégulières. Venture ruban 3243 excelle dans les applications de température et offre une performance supérieure et durabilité sur une large gamme de conditions environnementales. Plage de température est - 40F à 425F.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 2
- Longueur 150 pi (45,72 m)
Détails du produit
- Type Grade de l’entrepreneur
- Quantité par paquet 1
- Marque 3M
- Matériau Papier d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 3243-W520
- Adhésif Acrylique
- Couleur Papier d’aluminium
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3M™ VentureTape aluminium soudage Tape, 3 po x 50 verges, 3243-W520
78,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit