Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HL 2010 E décapeur thermique est contrôlé par microprocesseur et dispose d’un écran LCD qui permet la sélection de la température par tranches de 10° F. Élément chauffant exclusive Duratherm™ assure une chaleur homogène et la longévité du produit. Le HL 2010 E convient pour application rétractable/raccords de tubulure, activation/ramollissement adhésifs, matériaux chaleur sensible et toute autre application nécessitant une température spécifique.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Contrôlé par microprocesseur
- Élément chauffant Duratherm™
- Affichage à cristaux liquides
- L’ergonomie
- Buses de réduction sont approuvés pour utilisation sur les pistolets à air professionnel avec contrôle électronique thermocouple
Détails du produit
- Marque Steinel
- Tension 120 V
- Description Pistolet à air chaud professionnel
- Plage de température de l’air 120-1150°F°F
- Numéro de référence du fabricant 110025597
- Ampérage 12,5 A
- Puissance en watts 1500 W
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FRED
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pistolet à air chaud à température Variable Milwaukee® 8977-20
Article nº : B445679
Pas encore évalué
265,95 $
Steinel 110025597 HL 2020 E Pistolet de chaleur professionnel
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires