Souvent achetés ensemble
Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Benchmark USA 60072, Hot Dog Mini Cart Steamer
Ce mini chariot est une façon amusante et unique de la vapeur - servir des hot-dogs! Il est sûr d'attirer l'attention des clients et des ventes avec le style coloré - attrayant rappelle les nombreux vendeurs de hot-dogs dans les rues de l'Amérique. Il est construit en acier inoxydable finition miroir et porte garantie de trois ans de Benchmark USA. Le chariot est muni d'un thermostat réglable pour la cuisson et la cuisson à la vapeur. Peut contenir jusqu'à 60 hot-dogs et 30 petits pains. Puits amovibles pour un nettoyage facile. L’unité est livrée avec les roues décoratives, parapluie, graphiques accrocheurs et hot-dog séparé et puits de pain. ETL certifié aux normes UL-197 et NSF-4. Le chariot mesure 21"W x 13"D x 15"H. La hauteur globale du parapluie est de 43" de hauteur.
Ce mini chariot est une façon amusante et unique de la vapeur - servir des hot-dogs! Il est sûr d'attirer l'attention des clients et des ventes avec le style coloré - attrayant rappelle les nombreux vendeurs de hot-dogs dans les rues de l'Amérique. Il est construit en acier inoxydable finition miroir et porte garantie de trois ans de Benchmark USA. Le chariot est muni d'un thermostat réglable pour la cuisson et la cuisson à la vapeur. Peut contenir jusqu'à 60 hot-dogs et 30 petits pains. Puits amovibles pour un nettoyage facile. L’unité est livrée avec les roues décoratives, parapluie, graphiques accrocheurs et hot-dog séparé et puits de pain. ETL certifié aux normes UL-197 et NSF-4. Le chariot mesure 21"W x 13"D x 15"H. La hauteur globale du parapluie est de 43" de hauteur.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Steamer Hot-Dog
- Ampérage 10 A
- Puissance en watts 1200 W
- Comprend Graphiques attrayants pour Merchandising point de vente
- Thermostat Thermostat réglable pour toutes les Conditions de cuisson
- Capacité de Hot-Dog 60
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark USA
- Capacité de bun 30
- Matériau Stainless
- Numéro de référence du fabricant 60072
- Fonctionnalités Cuisiniers de hot-dogs au 20-30 Minutes
Garantie
- Garantie 3-
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Benchmark USA® 60072, Mini panier hot-dog vapeur
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit