VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

12" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 1 Phase 1/4 HP

12" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 1 Phase 1/4 HP

Item #: WBB182065

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Sélectionnez
  • 115 / 230
  • 230 / 460

115 / 230

Prix : 1 206,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Totalement inclus environnement sec Duct Fan - 12"

Ce ventilateur de conduit fournissent positive, élimination de la fumée, les fumées et vapeurs à travers des conduits. Idéal pour les cabines de pulvérisation de peinture et autres endroits dangereux. Ce ventilateur peut être utilisé dans des environnements secs avec des températures inférieures à 180° F. Pales du ventilateur sont en fonte d’aluminium sans étincelles. Ventilateurs hélicoïdes disposent d’un moteur totalement inclu. Boîtier est en acier de forte épaisseur avec brides d’équerre soudées autour du diamètre pour plus de puissance. Caractéristiques 2 roulements à billes scellés de qualité industrielle montés en fonte boîtier en aluminium, une pièce jointe pour la longue vie. Brides de fer d’angle sont pré-percés avec huit trous de diamètre 7/16" autour du cercle de boulon pour faciliter le montage. Tambour de logement dispose d’un cylindre étanche à l’air pour protéger les courroies, poulies et roulements de contamination de l’air. Base réglable moteur fournit la tension de courroie correcte. Monter des poulies en acier en acier et tournés. Conception de monophasé. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.

Caractéristiques techniques du produit

  • ASSEMBLÉEAssemblé
  • QUANTITÉ DE LAME4
  • BOULON CERCLE POUCES13-1/8 (33,34 cm)
  • MARQUEAmericraft
  • CFM HAUTE1 444
  • CONSTRUCTIONEnclos en acier / Hélices en aluminium
  • DÉCIBELS (DBA)77
  • PROFONDEUR (PO)12 (30,48 cm)
  • DESCRIPTIONEnvironnement sec Duct Fan
  • TYPE DE LECTEURCeinture
  • POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR12 (30,48 cm)
  • HAUTEUR (PO)14 (35,56 cm)
  • PUISSANCES EN CHEVAUX1/4
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTB12-1/4-1-TEFC
  • PHASE DE1
  • T/MN ÉLEVÉ2 625
  • TENSION115 / 230
  • LARGEUR (PO)14 (35,56 cm)
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Chuck

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait pour notre application
    Votre commentaire :
    À l’aide de ce ventilateur pour évacuer la peinture des fumées d’une salle d’entreposage de peinture. Tout ce que nous avons dû faire est monter au-dessus de la salle et le brancher - fonctionne très bien. Il est également assez calme lorsqu’il s’exécute.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

12" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 3 Phase 1/4 HP

Article nº : B182027

Pas encore évalué

Expédition dans 10 à 13 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

1 214,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
12" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 1 Phase 1/4 HP

12" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 1 Phase 1/4 HP

Item #: WBB182065