Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

24" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 3 Phase 1 HP

24" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 3 Phase 1 HP

Item #: WBB181971

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Sélectionnez
  • 115 / 230
  • 230 / 460

230 / 460

Prix : 1 971,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Totalement inclus environnement sec Duct Fan - 24"

Ce ventilateur de conduit fournissent positive, élimination de la fumée, les fumées et vapeurs à travers des conduits. Idéal pour les cabines de pulvérisation de peinture et autres endroits dangereux. Ce ventilateur peut être utilisé dans des environnements secs avec des températures inférieures à 180° F. Pales du ventilateur sont en fonte d’aluminium sans étincelles. Ventilateurs hélicoïdes disposent d’un moteur totalement inclu. Boîtier est en acier de forte épaisseur avec brides d’équerre soudées autour du diamètre pour plus de puissance. Caractéristiques 2 roulements à billes scellés de qualité industrielle montés en fonte boîtier en aluminium, une pièce jointe pour la longue vie. Brides de fer d’angle sont pré-percés avec huit trous de diamètre 7/16" autour du cercle de boulon pour faciliter le montage. Tambour de logement dispose d’un cylindre étanche à l’air pour protéger les courroies, poulies et roulements de contamination de l’air. Base réglable moteur fournit la tension de courroie correcte. Monter des poulies en acier en acier et tournés. Conception de triphasé. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.

Caractéristiques techniques du produit

  • ASSEMBLÉEAssemblé
  • QUANTITÉ DE LAME6
  • BOULON CERCLE POUCES25-3/4 (65,41 cm)
  • MARQUEAmericraft
  • CFM HAUTE7 450
  • CONSTRUCTIONEnclos en acier / Hélices en aluminium
  • DÉCIBELS (DBA)79
  • PROFONDEUR (PO)16 (40,64 cm)
  • DESCRIPTIONEnvironnement sec Duct Fan
  • TYPE DE LECTEURCeinture
  • POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR24 (60,96 cm)
  • HAUTEUR (PO)27 (68,58 cm)
  • PUISSANCES EN CHEVAUX1
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTBPR24-1-3-TEFC
  • PHASE DE3
  • T/MN ÉLEVÉ1 357
  • TENSION230 / 460
  • LARGEUR (PO)27 (68,58 cm)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Accessoires
Carter de courroie pour 24" Duct Fan

213,95 $

Pattes de fixation pour ventilateurs 24"

304,95 $

Revêtement époxy pour ventilateurs 24"

603,00 $

Revêtement Eisenheiss pour ventilateurs 24"

601,00 $

Les brides pour ventilateurs 24"

82,95 $

Article populaire dans cette catégorie

24" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 3 Phase 1/2 HP

Item #: B182070

Pas encore évalué

Expédition dans 10 à 13 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

1 527,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
24" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 3 Phase 1 HP

24" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 3 Phase 1 HP

Item #: WBB181971