Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

GKS Perfekt® 1-10181 Hydraulique Toe & Saddle Jack 5 Ton Capacité

GKS Perfekt® 1-10181 Hydraulique Toe & Saddle Jack 5 Ton Capacité

Article nº : WB985490

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 715,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

GKS Perfekt® 1-10183 Hydraulique Toe & Saddle Jack 15 Ton Capacité

GKS Perfekt® 1-10183 Hydraulique Toe & Saddle Jack 15 Ton Capacité

GKS Perfekt® 1-10184 Hydraulique Toe & Saddle Jack 20 Ton Capacité

GKS Perfekt® 1-10184 Hydraulique Toe & Saddle Jack 20 Ton Capacité

Prises d’orteil sont conçus pour le levage Vertical de machinerie et équipement.

Ces prises sont spécialement conçus avec le plus haut niveau de sécurité et de stabilité pour soulever la machinerie lourde pour réparation ou en préparation pour le transport. Le crochet de pincement ultra-plat réglable hauteur et selle haut de plus grande superficie permettent une plus grande flexibilité. Pompe hydraulique industrielle nominale actionnés à la main avec pression de travail de 7 542 psi a une soupape de dérivation intégrée pour la sécurité. Pieds en fonte assure des années de service et patins anti-dérapant sur le crochet supérieur de la plaque et remorquage offrent le frottement possible de charge plus élevé pour le levage sécuritaire. Raccord adaptateur est inclus pour commande à distance de deux ou plusieurs vérins avec une pompe. Abaissant vis offre un abaissement précis de la charge. Poignée tourne 180° pour permettre un fonctionnement dans des virages serrés. Crics de machines répondent aux normes ANSI/ASME et incluent des roues pour un transport facile. Certificat d’inspection inclus avec chaque cric. Garantie limitée de 3 ans sur les orteils en fonte.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
  • Soulever les positions de hauteur des orteils 3
  • Longueur du manche 17 in (43,18 cm)
  • Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Hauteur maximale de chargement des orteils 5,7 po (14,48 cm)
  • Dimension de la plaque supérieure 2,7 x 2,4 po
  • Gamme de levage 5,5 po (13,97 cm)
  • Capacité de poids 11000 lbs (5000 kg)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur de chargement de la plaque supérieure 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur minimale de chargement des orteils 0,6 po (1,52 cm)
  • Poids 46 lbs (20,91 kg)

Détails du produit

  • Opération Hydraulique
  • Assemblage requis Non
  • Capacité 5 tonnes
  • Type Orteil hydraulique & selle Jack
  • Marque GKS Perfekt
  • Matériau En acier avec pieds en fonte
  • Numéro de référence du fabricant 1-10181
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
GKS Perfekt® 1-10181 Hydraulique Toe & Saddle Jack 5 Ton Capacité

GKS Perfekt® 1-10181 Hydraulique Toe & Saddle Jack 5 Ton Capacité

Article nº : WB985490

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    GKS Perfekt® 1-10181 Hydraulique Toe & Saddle Jack 5 Ton Capacité
    GKS Perfekt® 1-10181 Hydraulique Toe & Saddle Jack 5 Ton Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant