Prix : 3 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HeatStar pro-series HSP100ID est un appareil de chauffage à combustion indirecte qui fournit 122 000 BTU par heure. Le HSP100ID est une solution de chauffage idéale lorsqu'il est jumelé avec un conduit optionnel de 25' sur 14" et un thermostat à distance. Cet appareil de chauffage est idéal pour offrir une chaleur homogène pour les tentes de l’événement et les chantiers de construction à l’air chaud pur. Vous pouvez placer l’appareil à l’extérieur de l’espace et l’air chaud dans ou pour une économie de carburant, que vous pouvez placer l’appareil dans l’espace à réchauffer et à évacuer le gaz d’échappement hors de conduit. De toute façon c’est difficile à battre le confort et la sécurité de chaleur indirecte. Les appareils de chauffage à combustion indirecte sont des appareils très efficaces qui fournissent un grand volume d’air chaud propre, sec et sans fumée de 100 %. Ils sont les meilleurs pour les places avec aération limitée tels que magasins, tentes de l’événement, aires de préparation des aliments, halls d’exposition et chantiers de construction. Ils peuvent être utilisés avec des conduits flexibles optionnels qui écarte l'air chaud autour facilement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Filtre à carburant chauffé standard pour des démarrages à froid plus fiables
- Réservoir de carburant de 17 gal
- Roue en caoutchouc solide au-dessus d’un moyeu en polypropylène
- 120 V
- 7 A
- Note : IP41
- 800 CFM
- Fonctionne au diesel (1 ou 2), au kérosène, au mazout, au carburéacteur
- cULus répertorié, certifié CSA
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 22-5/8 po (57,47 cm)
- Hauteur 39-3/8 po (100,01 cm)
- Poids 134,5 lbs (61,14 kg)
- Zone de couverture 2900 ft²
- Longueur 48-5/8 po (123,51 cm)
- Longueur du cordon 6 in (15,24 cm)
- Consommation de carburant 1,1 pi³/h
Détails du produit
- Ampérage 7 A
- Durée d’exécution maximale 18,8 % min
- Plage de contrôle de la température 35 - 90 °F
- Augmentation de la température de l’air 200 ° F
- Thermostat Oui
- Type Chauffage à combustion indirecte
- Ampères élevés 7 A
- Matériau Acier
- Type de fiche Type B - NEMA 15 a
- Précision +/- 5 °F
- BTU 122000
- Type de carburant Diesel, kérosène, mazout, kérosène
- CFM 800 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 122000
- Phase Unique
- Comprend Boîtier de commande résistant à l’eau, adaptateur de gaine HD
- Marque HEATSTAR
- Capacité du réservoir de carburant 17 gal (64,35 l)
- Type d’allumage Électroniques
- Numéro de référence du fabricant HSP100ID
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
269,95 $
Heatstar 14 « Dia. Adaptateur de conduit pour chauffage au kérosène à air forcé à combustion indirecte, noir
Article nº : B2255385
Pas encore évalué
369,95 $
Heatstar 12 « Dia. Adaptateur à conduit unique pour chauffage HSP100ID, noir
Article nº : B2680590
Pas encore évalué
335,95 $
Chauffage à combustion indirecte Heatstar Pro Series, 122000 BTU
3669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires