Prix : 709,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Élément chauffant à tube de quartz dépoli (inclus)
- Énuméré pour les applications de chauffage au comptant suspendues, totalement exposées (à l'extérieur) et à l'intérieur
- Finale : Finition enduite de poudre brune à haute température
- Modèle de chaleur symétrique de 60 degrés
- Réflecteur d'aluminium anodisé or et bouchons d'extrémité
- Les modèles en acier inoxydable comprennent un boîtier électrique assemblé à l’extrémité du boîtier de chauffage et des fils de (2) 6 po de long pour une connexion directe sur le terrain
- Deux chaînes de montage de 2' de long et quatre crochets S inclus
- La série OCH peut être montée en surface à l’aide des supports de montage fournis qui permettent un réglage de l’inclinaison horizontale jusqu’à 45 °
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Longueur 55-3/8 po (140,65 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 3 kW
- Tension 240 V
- Description Utilisation intérieure / extérieure
- BTU supérieure 10239
- Ampérage 12,5 A
- Puissance en watts 3000 W
- Phase 1
- Thermostat Oui
- Type Radiateur infrarouge à quartz
- Ampères élevés 12,5 A
- Watts haute 3000 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant OCH57240VSSE
- Couleur Argent
- BTU 10239
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Alyssa
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TPI Wire Guard pour radiateur spot infrarouge, 3000W, 8-1/2 « l x 56-1/2"W x 9-1/2"H
Article nº : B202335
Pas encore évalué
109,95 $
Chauffage spot infrarouge TPI pour une utilisation intérieure / extérieure, 3000W, 240V, 5-3/8 « W x 6-1 / 2 « H, Argent
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires