Les ventilateurs sur pied sont équipés d’un moteur à paliers lisses de 120 V à 3 vitesses, lubrifié à vie. Les modèles portables comportent 3 pales en aluminium protégées par des grilles en fil d’acier chromé, ainsi qu’une poignée de transport soudée servant également d’enrouleur de cordon. La tête du ventilateur pivote à 360° pour permettre le réglage de l’angle d’inclinaison. Cordon de 7'L inclus. Certifié UL et cUL, conforme à la norme UL507. La puissance nominale est calculée en fonction de la vitesse et de la charge maximales. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB258323
Global Industrial Ventilateur de sol industriel 12", 2 030 CFM, 1/12 HP, monophasé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$189.95
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
| Largeur | 15-1/2 po |
| Profondeur | 9 po |
| Hauteur | 17-1/2 po |
| Poids | 10 lb |
| Longueur du cordon | 7 ft |
| Diamètre du ventilateur | 12 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Température ambiante maximale | 104 °F |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Type de ventilateur | Industriel |
| Nombre de pales | 3 |
| Type de moteur | En plein air |
| Emplacement de montage | Autoportant |
| Puissance | 60 W |
| Matériau | Métal |
| Phase | 1 |
| Type de lame | Aluminium |
| Référence fabricant | 258323 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Niveau sonore | 56 |
| Marque | Global Industrial |
| Type | Ventilateur sur pied |
| CFM | 2030 CFM |
| Puissance en chevaux | 12 PV |
| Couleur | Argent |
| Intensité | 0.54 A |
| Hertz | 60 Hz |
| Tension | 120 V |
| CFM élevé | 2030 CFM |
| Description | Ventilateur sur pied à tête pivotante |
| Oscillant / Non oscillant | Non oscillant |
| Watts | 60 W |
| Type de cordon d'alimentation | SJT à 3 conducteurs |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué UL, cUL, OSHA, UL 507 |