Prix : 495,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le plus grand souffleur dont vous aurez besoin le BR-282A est destiné à gonfler les plus grandes structures gonflables avec son moteur 2HP qui produit 1500CFM. Cette chose est parfaite pour un usage extérieur et pesant seulement 22 livres, il est très simple de se déplacer d’un endroit à l’autre. Le BR-282A utilise un maximum de 12 amplis, ce qui est beaucoup moins que les autres souffleurs, vous économisant beaucoup d’argent à long terme. Ce ventilateur est certifié UL/CUL outdoor use safety et peut également être utilisé pour faire circuler l’air pour la ventilation. Lorsque vous avez besoin d’un souffleur super puissant qui est économe en énergie, puis ne cherchez pas plus loin que le BR-282A.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-3/5 en
- Largeur 18-1/2 en
- Longueur du cordon 12 pi
- Hauteur 19-8/9 en
- Poids 22 lbs
Détails du produit
- CFM 1500 CFM
- Tension 120 V
- Description Gonflable Blower
- Puissances en chevaux 2 HP
- Ampérage 12 A
- TR/MIN 3200 rpm
- Puissance en watts - W
- Type --
- Marque XPower
- Vitesse 1 ft/min
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BR-282A (en)
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
XPOWER gonflable Blower
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
26,95 $
32,95 $
Souffleur gonflable XPOWER, 1 vitesse, 2 HP, 1500 CFM
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires