Prix : 429,95 $
Peut être monté sur le mur ou le plafond, ou peut être déplacé au besoin avec le support inclus. L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 250 ft²
- Largeur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Longueur 35-3/8 po (89,85 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Hauteur Adj. 42 à 82 po
- Min Clearance aux combustibles 36 in (91,44 cm)
- Poids 27,8 lbs (12,64 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Autoportante
- Puissance en watts 1500 W
- Comprend Télécommande, base réglable
- Type Les rayons infrarouges
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Watts haute 1500 W
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 246722
- Fonctionnalités Résistant à l’eau, résistant à la poussière
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Couleur Noir, Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Outdoor Café Fauteuil empilable, maille d’acier, noir, paquet de 4
Article nº : 262084
Pas encore évalué
939,00 $
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 36 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262080
Pas encore évalué
429,95 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial® Infrared Patio Heater w/Remote Control, Free Standing, 1500W, 35-3/8"L
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires