Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs d'échappement et d'approvisionnement de type centrifuge de la série FRD sont spécialement conçus pour les besoins de ventilation importants lorsque l'espace est à un prix élevé, comme les hôpitaux, les écoles ou les immeubles de bureaux. L'équilibrage du système est facile - simple réglage de vitesse égalise tous les évents pour compenser les points chauds ou froids. La conception compacte de la série FRD permet l'installation directement dans les conduits rectangulaires (allant de 12 "x 6" conduits à 24"x14" conduits), sans avoir besoin de grands coudes ou sections de transition. Les ventilateurs de la série FRD sont simples à installer; aucun matériel supplémentaire n'est requis. Il suffit de monter le ventilateur à n'importe quel angle dans n'importe quel point dans le conduit. Le moteur est monté sur une porte à charnières - il suffit de balancer la porte pour un accès facile au moteur et les connexions de câblage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Porte articulée pour l'accès au service
- Boîte terminale avec bande électrique préfilée
- Vitesse de 100 % contrôlable
- Températures du courant d'air jusqu'à 140 degrés F
- Garantie de trois ans
- UL Listed et Certifié AMCA
Poids &Dimensions
- Largeur 11-7/8 po (30,16 cm)
- Taille du conduit 12 x 6 po
- Longueur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 0,78 A
- Puissance en watts 151 W
- TR/MIN 2551 rpm
- Pour une utilisation avec RPE10, WC15
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 2 551 tr/min
- CFM 314 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur inline Rectangulaire 12x6" Duct
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 314 CFM
- Watts 151 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FRD 12-6
- Couleur Argent
- Sones 8
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, cULus
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
62,95 $
Ventilateur Despeed Control RPE10, 115V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146499
Pas encore évalué
139,95 $
Fantech Inline Rectangular 12x6" Duct Fan FRD 12-6, 115V, 309 CFM
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires