Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Insta-Rideau, verges 5 Orange
Insta-rideaux est la solution simple, rapide pour remplacement et enceintes de soudage temporaires. Ce rouleau de grommeted Rideau peut être coupé à votre longueur voulue à l’aide d’un carton couteau ou des ciseaux. Les œillets sont dehors sur un long bord pour une suspension solide, sûr 12" espacés. Formats personnalisés disponibles sur demande. Préfini taille tarpauline peut finir en fait 3-5 % moins de taille. Faut préciser sur le bon de commande, s’il faut un fini des tailles particulières.
Insta-rideaux est la solution simple, rapide pour remplacement et enceintes de soudage temporaires. Ce rouleau de grommeted Rideau peut être coupé à votre longueur voulue à l’aide d’un carton couteau ou des ciseaux. Les œillets sont dehors sur un long bord pour une suspension solide, sûr 12" espacés. Formats personnalisés disponibles sur demande. Préfini taille tarpauline peut finir en fait 3-5 % moins de taille. Faut préciser sur le bon de commande, s’il faut un fini des tailles particulières.
Poids &Dimensions
- Épaisseur mil 14
- Espacement passe-fil 12 po
- Taille 5-1/3 x 15 ft
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Type Rideau de soudage
- Marque Mauritzon
- Quantité par paquet 1
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant CIWV-6407-05
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Insta-Rideau soudure Rideau, Orange 5 Yards - CIWV-6407-05
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires