Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB443491

Boîte aux lettres inter-bureaux Global Industrial™ Grand modèle 45,7 cm (L) x 17,8 cm (P) x 45,7 cm (H)

Description du produit
BOÎTES AUX LETTRES INTER-BUREAUX
Grande boîte aux lettres
Les boîtes aux lettres internes servent à collecter tout le courrier sortant de l'entreprise. Elles empêchent l'accès non autorisé au courrier et à la machine à affranchir, et contribuent à la confidentialité des échanges internes. Fabriquées en acier robuste avec une finition peinture époxy grise, elles sont équipées d'une serrure à cylindre avec deux clés identiques et d'une porte à charnière piano sur toute la hauteur pour une sécurité optimale. La fente supérieure de 27,3 cm de large sur 1,9 cm de profondeur facilite le dépôt du courrier et dissuade les vols. Fixation murale facile (visserie non fournie).

PRIX PROMOTIONNEL
$129.95

était $139.95
Économisez $10.00 (7%)
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
Largeur18 po
Profondeur7 po
Hauteur18 po
Poids11.8 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeAccès frontal
CouleurGris
Emplacement de montageMontage mural en surface
MatérielAcier
DescriptionBoîte aux lettres interne - Grande
Référence fabricant443491
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année