Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pare-chocs de dock laminé 24-3600 13"W x 9"D x 20"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3600 13"W x 9"D x 20"H

Article nº : WBB0007631

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 459,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pare-chocs de dock laminé 24-3488 16"W x 9"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3488 16"W x 9"D x 10"H

Global Industrial™ Dock Bumper 14"W x 4,5"D x 10"H

Global Industrial™ Dock Bumper 14"W x 4,5"D x 10"H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Pare-chocs de dock laminé 24-2060 16"W x 6-1/2"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-2060 16"W x 6-1/2"D x 10"H

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Dock Bumper 11"W x 4,5"D x 20"H

Global Industrial™ Dock Bumper 11"W x 4,5"D x 20"H

Global Industrial™ Dock Bumper 18"W x 4,5"D x 10"H

Global Industrial™ Dock Bumper 18"W x 4,5"D x 10"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6040 13"W x 5-1/4"D x 20"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6040 13"W x 5-1/4"D x 20"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-1000 16"W x 4"D x 12"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-1000 16"W x 4"D x 12"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6006 26"W x 5-1/4"D x 10"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6006 26"W x 5-1/4"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3497 38"W x 9"D x 10"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3497 38"W x 9"D x 10"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6043 13"W x 5-1/4"D x 24"H

Pare-chocs de dock à face d’acier 22-6043 13"W x 5-1/4"D x 24"H

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

PARE-chocs de DOCK de chargement ultra-épais IRONguard

Une plus grande Distance de « Stand-Out » permet d’éviter de chargement Dock et dommages de camion !

Baie de dock ultra-épais pare-chocs est construite de piles dures de matériau de pneu de camion qui élimine pratiquement tout véhicule et lésion associée au quai insuffisante protection de construction. Profonde projection accrue 9" est idéale pour une utilisation avec des joints de quai trop épais ou nécessaire une épaisseur plus importante en raison de la forte baisse des approches. Pare-chocs sont construits avec deux 3/8" épais formé cornières d’acier sous environ 1500 lbs de pression et sont conçus pour absorber plus de 80 % de force d’impact. Angles de montage structurale permettent une installation soudée ou boulonnés à surface et boulons d’ancrage (non inclus) sont protégés par un minimum de 3" de caoutchouc afin d’éviter tout dommage. Sans entretien et pare-chocs de mur résistant aux intempéries ont une belle couleur noir profond qu’offre la zone d’expédition un aspect soigné et professionnel. 2 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 (11 » Bolt Hole Centers) dans
  • Profondeur 9 dans
  • Hauteur 20 (15 » & 7,5 » Bolt Hole Centers) dans
  • Poids 81 lbs

Détails du produit

  • Emplacement de montage Soudé ou boulonnée à Surface
  • Assemblage requis Assemblé
  • Type Butoir de quai laminé extra épais
  • Marque IRONguard™
  • Matériau Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant 24-3600
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 2 ans
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
Pare-chocs de dock laminé 24-3600 13"W x 9"D x 20"H

Pare-chocs de dock laminé 24-3600 13"W x 9"D x 20"H

Article nº : WBB0007631