Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Échelles droites et à rallonge

Les échelles droites et télescopiques permettent d'accéder en toute sécurité à des zones en hauteur telles que les toits, les plafonds, les étagères, etc. Elles constituent des outils indispensables pour les chantiers de construction, les travaux de rénovation et l'entretien des bâtiments, car elles permettent aux ouvriers d'atteindre différents niveaux d'une structure. Ces échelles sont dotées d'un mécanisme d'extension qui leur permet d'atteindre différentes hauteurs. Elles sont également pliables ou télescopiques, ce qui facilite leur transport et leur rangement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
15 résultats
Échelles télescopiques en fibre de verre

Échelles télescopiques en fibre de verre

ComparerImageNombre d'étapesCapacité de chargeHauteur jusqu'à la marche supérieure / la plate-formeType d'échelleMarqueRéférence n°Prix
Échelle télescopique Werner® 32' de type IA en fibre de verre à échelons en D, capacité de 300 lb
32
300 lb
349 pouces
Échelle télescopique avec barreaux en D
Werner
WBB3784604$865.00
Échelle télescopique Werner® 28' de type IA en fibre de verre à échelons en D, capacité de 300 lb
28
300 lb
301 pouces
Échelle télescopique avec barreaux en D
Werner
WBB3784591$779.00
Échelle télescopique Werner® de 16' de type IAA en fibre de verre à échelons en D, capacité de 375 lb.
16
375 lb
158 3/8 pouces en
Échelle télescopique avec barreaux en D
Werner
WBB3784614$679.00
Échelle télescopique Werner® de 20 pieds, type IAA, en fibre de verre, à échelons en D, capacité de 375 lb
20
375 lb
206 3/8 pouces en
Échelle télescopique avec barreaux en D
Werner
WBB3784615$779.00
Échelle télescopique Werner® de 36' de type IA en fibre de verre à échelons en D, capacité de 300 lb
36
300 lb
386-3/8 pouces en
Échelle télescopique avec barreaux en D
Werner
WBB3784624$1,609.00
Échelle télescopique en fibre de verre Werner® de 40 pieds, type IA, à barreaux en D, capacité de 300 lb
40
300 lb
422-3/8 pouces en
Échelle télescopique avec barreaux en D
Werner
WBB3784605$1,999.00
Échelle télescopique Werner® de 28' de type IAA en fibre de verre à échelons en D, capacité de 375 lb
28
375 lb
302-3/8 pouces en
Échelle télescopique avec barreaux en D
Werner
WBB3784592$1,035.00
Échelle télescopique Werner® 24' de type IAA en fibre de verre à échelons en D, capacité de 375 lb
24
375 lb
254-3/8 pouces en
Échelle télescopique avec barreaux en D
Werner
WBB3784623$909.00
Échelles télescopiques en aluminium

Échelles télescopiques en aluminium