Prix : 619,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le refroidisseur par évaporation Kool Kube 3 200 CFM est de taille compacte, agréable dans son esthétique, et les performances dépassent les refroidisseurs d’une taille beaucoup plus grande. Cette performance est obtenue grâce à des performances staycool plus élevées Cette performance est obtenue grâce à des coussinets de refroidissement Staycool plus performants et à une conception à trois entrées, réduit la rotation de l’air vers le ventilateur pour une meilleure efficacité Cela signifie une efficacité d’évaporation plus élevée et des températures plus froides. L’hélice poly à 3 lames est économe en énergie et jette l’air frais plus loin. Conception oscillante d’air ASD pour un jet maximal d’un côté à l’autre, le plastique poly propélyène structurel ne rouille pas, est facile à nettoyer et bénéficie d’une garantie de 4 ans
Poids &Dimensions
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
- Zone de couverture 950 ft²
Détails du produit
- CFM 3200 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 3
- Capacité du réservoir d’eau interne 10,5 gal (39,75 l)
- Puissance en watts 180 W
- CFM haute 3200 CFM
- Watts 180 W
- Marque Koolkube
- Numéro de référence du fabricant AZ40MA
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 pièces, 4 années d’armoire
Conformité et certifications
- Certifications Etl
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Refroidisseur d’air mobile Koolkube, 3200 CFM, Gris Bleu
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires