Prix : 919,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le refroidisseur par évaporation Kool Kube 5300 CFM est compact en taille, agréable en esthétique, et les performances dépassent les refroidisseurs d’une taille beaucoup plus grande. Cette performance est obtenue grâce à des performances plus élevées. Cette performance est obtenue grâce à des coussinets de refroidissement Staycool plus performants et à une conception à trois entrées, réduit la rotation de l’air vers le ventilateur pour une meilleure efficacité, ce qui signifie une efficacité d’évaporation plus élevée et des températures plus froides. L’hélice poly à 3 lames est économe en énergie et jette l’air frais plus loin. Conception oscillante d’air ASD pour un jet maximal d’un côté à l’autre, le plastique poly propélyène structurel ne rouille pas, est facile à nettoyer et bénéficie d’une garantie de 4 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
- Zone de couverture 1600 ft²
Détails du produit
- CFM 5300 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 3
- Capacité du réservoir d’eau interne 14,5 gal (54,89 l)
- Puissance en watts 300 W
- CFM haute 5300 CFM
- Watts 300 W
- Marque Koolkube
- Numéro de référence du fabricant AZ60MA
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 pièces, 4 années d’armoire
Conformité et certifications
- Certifications Etl
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Refroidisseur d’air mobile Koolkube, 5300 CFM, Gris Bleu
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires