Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB493732GY

Global Industrial™ Établi en L, 72 x 78 pouces, hauteur réglable, plateau Shop Top à bords carrés

Description du produit
✓ Se monte en configuration à gauche ou à droite
✓ La table peut supporter jusqu’à 1 000 lb.
✓ La tablette inférieure mesure 14" de profondeur et offre un espace de rangement supplémentaire

Gagnez de la place pour vos projets de bricolage et vos tâches quotidiennes grâce à l’établi à hauteur réglable en L Global Industrial ™. Ce banc de travail est réglable en hauteur de 30-11/16" à 36-13/16", par paliers de 1,5", ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer plus facilement leurs tâches, qu’ils soient assis ou debout. Les pieds en acier robustes garantissent une longue durée de vie et sont équipés de découpes amovibles à l’avant et à l’arrière pour l’installation d’une prise électrique câblée ou d’une prise enfichable en option (non fournie). Le plateau de 1-1/2" offre une surface de travail lisse, ultra-résistante et non conductrice. Ce banc de travail peut également être fixé au sol à l'aide de ses trous de fixation pour une stabilité accrue. Montage requis. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$1,049.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur78 po
Hauteur30-11/16 - 36-13/16 po
Capacité de charge1000 lb
Poids290.6 lb
Épaisseur supérieure1-1/2 po
Taille nominale31 - 37 po
Hauteur des jambes30 à 36 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Type de bordCarré
Style de montantProfilé en C
MatérielAcier
Nombre d'étagères1
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant493732
MarqueGlobal Industrial
PouvoirNon
TypeÉtabli en forme de L
Type d'étagèreÉtagère inférieure
CouleurGris
Type de réglagePied boulonné
Tarif de serviceService standard
Mobile ou stationnaireStationnaire
Type de montantRéglable
Matériau de qualité supérieureShop Top

Garantie

Garantie1 année