Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment LE2620B12Q IND. cordon Reel 20 12/3 Sjtow 4 X 5-sorties 20-5 15P branche disjoncteur
La série 2000 est une excellente option pour les environnements industriels où un enrouleur de câble, petit mais très résistant est nécessaire. Avec un solide boîtier en acier et finition époxy, cette bobine est assez dure pour les environnements industriels. À seulement 9 ¼" de diamètre, il stocke également une grande quantité de câble dans un paquet relativement petit. Le moulinet est livré avec le matériel pour plafond et montage mural permettant de placement pratique.
La série 2000 est une excellente option pour les environnements industriels où un enrouleur de câble, petit mais très résistant est nécessaire. Avec un solide boîtier en acier et finition époxy, cette bobine est assez dure pour les environnements industriels. À seulement 9 ¼" de diamètre, il stocke également une grande quantité de câble dans un paquet relativement petit. Le moulinet est livré avec le matériel pour plafond et montage mural permettant de placement pratique.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
- Calibre 12 ga
Détails du produit
- Tension 120 V
- Type de câble 12/3 SJTOW
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour à ressort
- Ampérage 15 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Acier
- Côté entrée FICHE d’entrée : Prise mâle
- Numéro de référence du fabricant LE2620B12Q
- Fonctionnalités Caractéristique de la fin : 5-20R Quad case
Conformité et certifications
- Certifications Approbations : cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment LE2620B12Q IND. enrouleur, 20' 12/3 SJTOW, 4 X 5-20 dehors, 5-15P, disjoncteur
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit