Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Master Lock

Référence :WBB2275559

Référence fabricant : 5425D

Coffre-fort mural Master Lock® n° 5425D à cadran lumineux - Choisissez votre combinaison

Description du produit
Coffre-fort mural Master Lock® n° 5425D à cadran lumineux - Choisissez votre combinaison

Le coffre-fort mural Master Lock n° 5425D à cadran lumineux est doté d'un corps en métal de 72 mm de large pour une durabilité accrue. Sa conception murale permet une installation permanente. Les grands cadrans lumineux, faciles à lire, associés à la fonction de combinaison réinitialisable, offrent un espace de rangement sécurisé pour les clés de rechange et les cartes d'accès. La garantie limitée d'un an vous assure une tranquillité d'esprit grâce à une marque de confiance.

Caractéristiques:

  • Le coffre-fort mural permet de ranger en toute sécurité les clés ou les cartes d'accès.
  • Gros cadrans lumineux faciles à lire et personnalisables pour une meilleure visibilité, notamment en conditions de faible luminosité.
  • Les cadrans s'illuminent automatiquement à chaque ouverture du couvercle anti-intempéries.
  • Construction métallique durable de 72 mm (2-7/8 po) de large
  • Grand levier ouvert pour une utilisation plus confortable
  • La housse résistante aux intempéries empêche le gel et le blocage.
  • Pile facile à remplacer (CR2032 installée).
  • Dimensions intérieures : 106 mm (H) x 60 mm (L) x 25 mm (P)
PRIX
$93.95
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
Largeur2-7/8 po
Profondeur1 po
Hauteur4-3/16 po
Largeur intérieure2-3/8 po
Profondeur intérieure1 po
Poids1 lb

Détails du produit

Type de serrureCombinaison à 4 chiffres avec lumière
CouleurGris
Capacité clé3
StyleSupport mural
MatérielMétal
Quantité par paquet1
Référence fabricant5425D
MarqueMaster Lock

Garantie

Garantie1 année