Peut être installé entre la sécheuse et le ventilateur d'appoint afin de réduire l'accumulation de peluches dans le conduit et d'alléger l'entretien du ventilateur. Améliore la capacité de séchage. Acier de calibre 26 résistant à la corrosion, avec finition satinée, pouvant être peint pour s'harmoniser avec le décor. Se monte à fleur de cloison sèche . Montage au plafond ou mural au choix. Bride de fixation de 9/16". Porte monobloc avec grille intégrée. Filtre en treillis galvanisé. Mécanisme coulissant robuste et simple d'utilisation. Ce filtre à peluches en option peut être utilisé avec les kits de surpression pour sécheuse.
Piège à peluches Continental Fan LT100
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$169.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 6-1/8 po |
| Profondeur | 6-1/8 po |
| Hauteur | 8-7/8 po |
| Dimensions du conduit | 4 po |
| Diamètre d'entrée/sortie | Entrée 4-1/8 Sortie 3-7/8 |
Détails du produit
| Matériel | Acier |
| Description | Piège à peluches |
| Couleur | Manteau en satin |
| Référence fabricant | LT100 |
| Marque | Ventilateur continental |
Garantie
| Garantie | 1 an |