Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’air comprimé ou la vapeur saturée est la source d’énergie de notre gamme de ventilateurs venturi. Petits volumes d’air de haute vitesse (à partir de la source d’air comprimé) exécutent par le biais de la coulée et à l’extérieur les jets de buse, création d’une action de venturi ou tirant action qui crée de grands volumes d’air par le venturi et le diffuseur d’air. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
- Diamètre du ventilateur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 16-3/4 po (42,55 cm)
Détails du produit
- CFM Moyen 865 CFM
- CFM 650/865/1080 CFM
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- CFM haute 1080 CFM
- Type Souffleur de Venturi
- Marque Allegro Industries
- Matériau Aluminium
- CFM Faible 650 CFM
- Numéro de référence du fabricant 9518-03S
- Couleur Finition de moulin
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Allegro Industries® Souffleur Venturi à faible métal, 1080 CFM, 1/4 HP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro Industries® Souffleur Venturi à faible métal, 1080 CFM, 1/4 HP
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit