Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB185621WH

Global Industrial: feuillard de cerclage de qualité industrielle, 3/8" de largeur x 12 900' de longueur x 0,022" d'épaisseur, mandrin de 8" x 8", blanc

Description du produit
Ce feuillard en polypropylène de haute qualité présente des caractéristiques d'élasticité et de résistance adaptées aux machines de cerclage semi-automatiques et automatiques. Il offre un allongement et une reprise élevés, associés à une faible rétention de tension, pour un cerclage serré, solide et rapide. Il est livré avec un mandrin de 8". Polypropylène de qualité industrielle.

PRIX
$155.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
155.95
Acheter 3 unités - 5 unités
149,95Économisez 6,00 $ (4 %)
Acheter 6 unités ou plus
145,95Économisez 10,00 $ (6 %)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur12 900 pieds
Poids27 lb
Épaisseur0.022 po
Largeur de la sangle3/8 pouces
Diamètre du noyau8 x 8 pouces

Détails du produit

StyleQualité « Machine »
Résistance à la rupture300 lb/pouce
MatériauPolypropylène
CouleurBlanc
Référence fabricant185621WH
MarqueGlobal Industrial
RecyclableOui