Poteau de raccordement pour clôture métallique, destiné aux angles, aux portes et aux jonctions entre panneaux
Aménagez même les espaces de rangement les plus atypiques à l'aide de poteaux. Les poteaux mesurent 72" de hauteur x 2" de côté. Les panneaux, les angles ou les portes se fixent au poteau à 1 pied au-dessus du sol pour laisser un espace de passage. Finition émaillée jaune vif. La plaque de fixation mesure 6" x 2". La distance entre les centres des deux trous est de 4,01". Diamètre des trous : 0,415". Vendu à l'unité. Quincaillerie vendue séparément, voir le modèle 270015.
Global Industrial
Référence :WB184910
Global Industrial Poteau de raccordement pour clôture en fil métallique, jaune
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$79.01était $92.95
Économisez $13.94 (15%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 2 ft |
| Hauteur | 6 ft |
| Poids | 14.6 lb |
| Hauteur nominale | 6 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Style | Poteau de raccordement |
| Type | Message |
| Matériau | Fil d'acier |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | 184910 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |