Porte battante pour cloison de protection des machines
48" de largeur x 60" de hauteur. Comprend un loquet de verrouillage. La porte s'ouvre vers l'extérieur à 180° pour faciliter l'accès. Ajoutez une ou deux portes pour améliorer l'accessibilité de l'espace. Finition émaillée jaune vif. Facile à installer, à démonter ou à agrandir. Quincaillerie vendue séparément, voir le modèle 270015.
Global Industrial
Référence :WB184911
Global Industrial Clôture grillagée industrielle, porte battante, jaune
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$389.95
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 4 ft |
| Hauteur | 5 ft |
| Poids | 39.7 lb |
| Hauteur nominale | 5 ft |
| Largeur nominale | 4 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Porte |
| Couleur | Jaune |
| Style | Porte battante |
| Matériau | Fil d'acier |
| Référence fabricant | 184911 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |